Motion
6050 X 5-15/16-KW

Dodge
6050 X 5-15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 5-15/16 in, ranura de chaveta de 1-1/2 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225365
No. Fabricante 6050 X 5-15/16-KW
Precio1,633.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6050 X 5-15/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 6050 , calibre de 5-15/16 in, ranura de chaveta de 1-1/2 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225365
No. Fabricante 6050 X 5-15/16-KW
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
Precio1,633.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6050 5-15/16 CON CASQUILLO TL KW 117476

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    6050
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    282000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    13-1/2 (acero) pulg., 15-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    9 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475094004
  • Peso
    46.26 lb
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo