Motion
7060 X 5-7/16-KW

Dodge
7060 X 5-7/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 5-7/16 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 5/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225371
No. Fabricante 7060 X 5-7/16-KW
Precio1,658.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
7060 X 5-7/16-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 7060 , calibre de 5-7/16 in, ranura de chaveta de 1-1/4 x 5/8 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225371
No. Fabricante 7060 X 5-7/16-KW
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
Su precio$1,658.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7060 5-7/16 CASQUILLO TL 117491

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 x 5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    10-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    416000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    14.8 (acero) pulg., 17 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475094158
  • Peso
    84.48 lb
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo