Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo7060
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero1-3/4 x 3/4 pulg.
- Diámetro exterior10-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio6 pulg.
- MaterialAcero sinterizado
- Capacidad de par416000 pulg.
- Par de apriete del tornillo7820 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo14.8 (acero) pulg., 17 (hierro gris clase 30 ) pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1-1/4 pulg.
- Longitud del tornillo3-1/2 pulg.
- UPC_NO782475094202
- Peso62.46 lb
- Par de apriete de la llave7820 pulg./lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.