Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquillo8065
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del chavetero1-3/4 x 3/4 pulg.
- Diámetro exterior11-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio6-1/2 pulg.
- MaterialAcero sinterizado
- Capacidad de par456000 pulg.
- Par de apriete del tornillo7820 pulg.
- Diámetro exterior máx. del cubo15-1/2 (acero) pulg., 17-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
- Diámetro del círculo del perno11 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1-1/4 pulg.
- Longitud del tornillo3-1/2 pulg.
- UPC_NO782475094127
- Peso92.00 lb
- Par de apriete de la llave7820 pulg./lb