Motion
8065 X 7-KW

Dodge
8065 X 7-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 7 in, ranura de chaveta de 1-3/4 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225394
No. Fabricante 8065 X 7-KW
Price$2,449.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8065 X 7-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 8065 , calibre de 7 in, ranura de chaveta de 1-3/4 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225394
No. Fabricante 8065 X 7-KW
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
Su precio$2,449.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 8065 7" 117483

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    11-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6-1/2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    456000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    7820 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    15-1/2 (acero) pulg., 17-1/2 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    11 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475094073
  • Peso
    91.10 lb
  • Par de apriete de la llave
    7820 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo