10085 X 9-KW

Dodge
10085 X 9-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 10085 , calibre de 9 in, ranura de chaveta de 2 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225403
No. Fabricante 10085 X 9-KW
Precio5,820.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10085 X 9-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 10085 , calibre de 9 in, ranura de chaveta de 2 x 3/4 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225403
No. Fabricante 10085 X 9-KW
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
Precio5,820.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 10085 9" 117487

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    10085
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    2 x 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    14-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8-1/2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    869000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    13700 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    19-1/2 (acero) pulg., 22 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    14-1/2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475094110
  • Peso
    190.00 lb
  • Par de apriete de la llave
    13700 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo