120100 X 12 KW

Dodge
120100 X 12 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 120100 , calibre de 12 in, ranura de chaveta de 1-3/4 x 3/4 in
Artículo MI #00225405
No. Fabricante 120100 X 12 KW
Precio9,561.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
120100 X 12 KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 120100 , calibre de 12 in, ranura de chaveta de 1-3/4 x 3/4 in
Artículo MI #00225405
No. Fabricante 120100 X 12 KW
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
Precio9,561.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO TL 120100 12" 117508

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    120100
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    12.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-3/4 x 3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    10.0000 pulg.
  • Capacidad de par
    1520000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    13700 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    117508
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475094295
  • UPC_NO
    782475094295
  • Peso
    290.00 lb
  • Par de apriete de la llave
    13700 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo