S16-4 HUB TL

Dodge
S16-4 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1610 , 3.0000 in OD, 1.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225427
No. Fabricante S16-4 TL HUB
Precio103.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S16-4 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1610 , 3.0000 in OD, 1.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225427
No. Fabricante S16-4 TL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio103.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 16-4 SOLDADURA EN EL CENTRO 097023

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.73 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Número de catálogo del fabricante
    097023
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.86 libras, 0.65
  • Ancho
    3.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo