S20-8

Martin
S20-8

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2012 , 3.5625 in OD, 1.2500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225437
No. Fabricante S20-8
Precio128.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S20-8

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2012 , 3.5625 in OD, 1.2500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225437
No. Fabricante S20-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio128.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S20-8 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5625 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    3.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.68 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.40 libras, 1.4
  • Ancho
    3.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos