S25-6

Martin
S25-6

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 4.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225439
No. Fabricante S25-6
Precio180.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S25-6

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 4.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225439
No. Fabricante S25-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$180.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S25-6 BUJE SOLDADO AHUSADO

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    4.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.065 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos