S25-8 HUB TL

Dodge
S25-8 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 4.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225440
No. Fabricante S25-8 TL HUB
Precio227.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S25-8 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 2517 , 4.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225440
No. Fabricante S25-8 TL HUB
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
Su precio$227.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 25-8 SOLDADURA EN EL CENTRO 097017

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    4.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.19 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.33 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Número de catálogo del fabricante
    097017
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo