S30-10 HUB TL

Dodge
S30-10 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3020 , 5.2500 in OD, 2.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225447
No. Fabricante S30-10 TL HUB
Precio248.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S30-10 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3020 , 5.2500 in OD, 2.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225447
No. Fabricante S30-10 TL HUB
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
Su precio$248.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 30-10 SOLDADURA EN EL CENTRO 097020

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    5.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.33 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Número de catálogo del fabricante
    097020
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.53 libras, 4.55
  • Ancho
    6.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo