S30-16

Martin
S30-16

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3020 , 5.2500 in OD, 2.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225450
No. Fabricante S30-16
Precio277.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
S30-16

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3020 , 5.2500 in OD, 2.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225450
No. Fabricante S30-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio277.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S30-16 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    5.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.91 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Peso
    4.20 libras, 4.3
  • Ancho
    5.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos