S35
Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3535 , 6.5000 in OD, 3.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225453
No. Fabricante S35
Precio652.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3535 , 6.5000 in OD, 3.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225453
No. Fabricante S35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$652.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S35 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    2.34 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Peso
    15.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos