W12 HUB TL

Dodge
W12 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1215 , 2.8800 in OD, 1.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225454
No. Fabricante W12 TL HUB
Precio150.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
W12 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1215 , 2.8800 in OD, 1.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225454
No. Fabricante W12 TL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
W12 CENTRO DE SOLDADURA 228010

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8800 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.63 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228010
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.24 libras, 1.45
  • Ancho
    3.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo