WA-16

Martin
WA-16

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1615 , 3.2500 in OD, 1.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225459
No. Fabricante WA-16
Precio136.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WA-16

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 1615 , 3.2500 in OD, 1.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225459
No. Fabricante WA-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$136.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA16 BUJE SOLDADO AHUSADO

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    2.8750 pulg.
  • Grosor de la brida
    5/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    5
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos