WA30 HUB TL

Dodge
WA30 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3030 , 5.5000 in OD, 3.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225465
No. Fabricante WA30 TL HUB
Price$406.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WA30 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3030 , 5.5000 in OD, 3.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225465
No. Fabricante WA30 TL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$406.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA30 CENTRO DE SOLDADURA 228087

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    5.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228087
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Peso
    6.99 libras, 7.85
  • Ancho
    6.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo