WA40 HUB TL

Dodge
WA40 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4040 , 7.7500 in OD, 4.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225469
No. Fabricante WA40 TL HUB
Precio792.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WA40 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4040 , 7.7500 in OD, 4.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225469
No. Fabricante WA40 TL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$792.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA40 CENTRO DE SOLDADURA 228089

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    7.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228089
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Peso
    21.05 libras, 18.85
  • Ancho
    9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo