Motion
WA45 HUB TL

Dodge
WA45 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4545 , 8.7500 in OD, 4.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225471
No. Fabricante WA45 TL HUB
Precio956.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WA45 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4545 , 8.7500 in OD, 4.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225471
No. Fabricante WA45 TL HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$956.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA45 CENTRO DE SOLDADURA 228090

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 4-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    8.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.38 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228090
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Peso
    27.84 libras, 26
  • Ancho
    9.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo