WA-45

Martin
WA-45

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4545 , 8.7500 in OD, 4.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225472
No. Fabricante WA-45
Precio949.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WA-45

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 4545 , 8.7500 in OD, 4.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225472
No. Fabricante WA-45

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$949.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA45 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    8.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    5
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Peso
    27.50 libras, 27
  • Ancho
    9.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos