WA-50

Martin
WA-50

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 5050 , 9.5000 in OD, 5.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225474
No. Fabricante WA-50
Precio1,347.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WA-50

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 5050 , 9.5000 in OD, 5.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225474
No. Fabricante WA-50
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
Precio1,347.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA50 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    8.7500 pulg.
  • Grosor de la brida
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    5
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos