WA-70

Martin
WA-70

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 7060 , 14.5000 in OD, 6.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225479
No. Fabricante WA-70
Precio7,224.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WA-70

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 7060 , 14.5000 in OD, 6.0000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225479
No. Fabricante WA-70
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
Precio7,224.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA70 HUB TB SOLDADURA ENCENDIDA

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    7060
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    13.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    10-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    5
  • Catálogo del fabricante
  • Longitud a través del orificio
    6.0000 pulg.
  • Peso
    155.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos