Motion
WA80 TL SOLDADURA HB

Dodge
WA80 TL WELD-ON HB

228094 Buje de bloqueo cónico - Usar buje 8065 , 15.2500 in OD, 6.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225480
No. Fabricante WA80 TL WELD-ON HB
Precio8,294.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WA80 TL WELD-ON HB

228094 Buje de bloqueo cónico - Usar buje 8065 , 15.2500 in OD, 6.5000 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225480
No. Fabricante WA80 TL WELD-ON HB
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
Precio8,294.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WA80 CENTRO DE SOLDADURA 228094

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje soldado
  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Gama de orificios de casquillos
    De 5.4375 a 8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    14.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228094
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475136995
  • Longitud a través del orificio
    6.5000 pulg.
  • Peso
    120.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo