Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosAdaptador de casquillo
- Tamaño del casquillo2517
- Gama de orificios de casquillosOrificio máx. 2.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.1250 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Diámetro exterior del cubo compatible5-1/2 pulg., 5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.38 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño del chavetero5/8 x 1/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante120013
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Peso2.29 libras, 1
- Ancho8.6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.