2525B ADAPTADOR TL

Dodge
2525B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 2525 , 4.1250 in OD, 2.5000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225494
No. Fabricante 2525B TL ADAPTER
Precio211.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2525B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 2525 , 4.1250 in OD, 2.5000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225494
No. Fabricante 2525B TL ADAPTER
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
Su precio$211.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2525B ADAPTADOR DE CASQUILLO KS 120014

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Adaptador de casquillo
  • Tamaño del casquillo
    2525
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior del cubo compatible
    5-1/4 pulg., 5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.38 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 1/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120014
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Peso
    3.35 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo