Motion
3030B ADAPTADOR TL

Dodge
3030B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 3030 , 5.1250 in OD, 3.0000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225496
No. Fabricante 3030B TL ADAPTER
Precio243.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3030B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 3030 , 5.1250 in OD, 3.0000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225496
No. Fabricante 3030B TL ADAPTER
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
Precio243.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3030B ADAPTADOR DE CASQUILLO KS 120015

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Adaptador de casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior del cubo compatible
    6-1/4 pulg., 6.88 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120015
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Peso
    6.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo