K35 HUB TL

Dodge
K35 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3535 , 6.7500 in OD, 1.6300 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225500
No. Fabricante K35 TL HUB
Precio487.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
K35 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 3535 , 6.7500 in OD, 1.6300 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225500
No. Fabricante K35 TL HUB
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
Su precio$487.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K35 CENTRO DE SOLDADURA 228080

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    6.2500 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228080
  • Longitud a través del orificio
    1.6300 pulg.
  • Peso
    6.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo