4040B ADAPTADOR TL

Dodge
4040B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 4040 , 7.2500 in OD, 4.0000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225501
No. Fabricante 4040B TL ADAPTER
Precio708.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4040B TL ADAPTER

Adaptador de casquillo de bloqueo cónico - Utilice casquillo 4040 , 7.2500 in OD, 4.0000 in Length, hierro fundido
Artículo MI #00225501
No. Fabricante 4040B TL ADAPTER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio708.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4040B ADAPTADOR DE CASQUILLO KS 120017

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Adaptador de casquillo
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior del cubo compatible
    10.13 pulg., 9.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño del chavetero
    1 x 3/16 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120017
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Peso
    19.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo