K80 HUB TL

Dodge
K80 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 8065 , 14.7500 in OD, 3.6300 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225590
No. Fabricante K80 TL HUB
Precio4,216.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
K80 TL HUB

Buje de buje de bloqueo cónico - Usar buje 8065 , 14.7500 in OD, 3.6300 in Longitud, Acero
Artículo MI #00225590
No. Fabricante K80 TL HUB
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
Precio4,216.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K80 SOLDADURA EN EL CENTRO 228086

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Buje del casquillo
  • Tamaño del casquillo
    8065
  • Gama de orificios de casquillos
    Orificio máx. 8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.7500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del piloto
    14.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    3/4 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    11-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    228086
  • Longitud a través del orificio
    3.6300 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo