1615 X 1/2-STEEL NK

Dodge
1615 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1/2 in, material de acero
Artículo MI #00225703
No. Fabricante 1615 X 1/2-STEEL NK
Precio78.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1615 X 1/2-STEEL NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1615 , calibre de 1/2 in, material de acero
Artículo MI #00225703
No. Fabricante 1615 X 1/2-STEEL NK
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
Su precio$78.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1615 1/2 CASQUILLO NK 119437

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-11/16 (sin chaveta) in, 1-11/16 (chaveta poco profunda) in, 1-5/8 (chaveta completa) in
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475577736
  • Peso
    1.46 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo