1210 X 1/2-NK

Dodge
1210 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 1/2 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225738
No. Fabricante 1210 X 1/2-NK
Precio37.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1210 X 1/2-NK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 1/2 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225738
No. Fabricante 1210 X 1/2-NK
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
Precio37.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 1/2 CASQUILLO TL NK 119206

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/4 (llave completa) in, 1-1/4 (sin llave) in, 1-1/4 (llave poco profunda) in
  • Diámetro exterior
    1.87 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    3600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2.88 (acero) pulg., 3-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475096831
  • Peso
    0.59 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo