2517 X 35MM-KW

Dodge
2517 X 35MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225754
No. Fabricante 2517 X 35MM-KW
Precio62.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2517 X 35MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 35 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225754
No. Fabricante 2517 X 35MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2517 35MM CASQUILLO TL 119625

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Diámetro exterior
    3.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    11600 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    430 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    4.38 (acero) pulg., 4.88 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • UPC_NO
    782475537945
  • Peso
    2.89 lb
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo