Motion
1108 X 18MM-KW

Dodge
1108 X 18MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225808
No. Fabricante 1108 X 18MM-KW
Precio25.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1108 X 18MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225808
No. Fabricante 1108 X 18MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 18MM CASQUILLO TL 119653

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Diámetro exterior
    1.51 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.87 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    1300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1.94 (acero) pulg., 2.31 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.45 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475885497
  • Peso
    0.28 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo