Motion
2012 X 18MM-KW

Dodge
2012 X 18MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm
Artículo MI #00225902
No. Fabricante 2012 X 18MM-KW
Precio51.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2012 X 18MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 18 mm, ranura de chaveta de 6 x 2.8 mm
Artículo MI #00225902
No. Fabricante 2012 X 18MM-KW
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
Su precio$51.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 18MM CASQUILLO TL 119666

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.3800 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 x 6 mm
  • Diámetro exterior
    4.3800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Orificio terminado abastecido
    0.7090 pulg.
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.2500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    119666
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475884599
  • UPC_NO
    782475884599
  • Peso
    1.57 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo