Motion
2012 X 38MM-KW

Dodge
2012 X 38MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 38 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225923
No. Fabricante 2012 X 38MM-KW
Price$59.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2012 X 38MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 38 mm, ranura de chaveta de 10 x 3.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00225923
No. Fabricante 2012 X 38MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$59.39/each

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 38MM CASQUILLO TL 119614

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    38 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 x 3.3 mm
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    7150 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3.88 (acero) pulg., 4.38 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.63 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475537952
  • Peso
    1.16 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo