Motion
2012 40MM

Martin
2012 40MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 40 mm, ranura de chaveta de 12 x 3.3 mm, material ACERO
Artículo MI #00225928
No. Fabricante 2012 40MM
Precio49.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2012 40MM

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2012 , calibre de 40 mm, ranura de chaveta de 12 x 3.3 mm, material ACERO
Artículo MI #00225928
No. Fabricante 2012 40MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2012 40MM CASQUILLO TB MM
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    2012
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2.75 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud del cilindro
    1.25 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    12 x 3.3 mm
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Longitud a través del orificio
    1.25
  • Material
    ACERO
  • Orificio terminado abastecido
    1.5748 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    280 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-7/8 pulg., 4-3/4 pulg., 4-3/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-5/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-14 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.875
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Folleto del producto
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950210827
  • Peso
    1.43 lb
  • Par de apriete de la llave
    280 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos