Motion
3020 X 28MM-KW

Dodge
3020 X 28MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm
Artículo MI #00225982
No. Fabricante 3020 X 28MM-KW
Precio90.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3020 X 28MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 28 mm, ranura de chaveta de 8 x 3.3 mm
Artículo MI #00225982
No. Fabricante 3020 X 28MM-KW
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
Su precio$90.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 28MM CASQUILLO TL 119675

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    8 x 7 mm
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Orificio terminado abastecido
    1.1023 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    119675
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782475884285
  • UPC_NO
    782475884285
  • Peso
    5.99 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo