Motion
3020 X 55MM-KW

Dodge
3020 X 55MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 55 mm, ranura de chaveta de 16 x 4.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00226014
No. Fabricante 3020 X 55MM-KW
Precio98.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3020 X 55MM-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 55 mm, ranura de chaveta de 16 x 4.3 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #00226014
No. Fabricante 3020 X 55MM-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3020 55MM CASQUILLO TL 119646

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Tamaño del chavetero
    16 x 4.3 mm
  • Diámetro exterior
    4-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5.63 (acero) pulg., 6-1/4 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • UPC_NO
    782475530632
  • Peso
    4.67 lb
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo