Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSKL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672086103
- UPC_NO698672086103
- Tipo de montajeConvencional