Motion
SKL114
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SKL, 1-1/4 in Bore, 1.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226037
No. Fabricante SKL114
Precio83.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SKL, 1-1/4 in Bore, 1.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226037
No. Fabricante SKL114

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio83.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SKL 1-1/4

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SKL
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1250 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672086486
  • UPC_NO
    698672086486
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo