Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SKL 1-1/2
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSKL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672709392
- UPC_NO698672709392
- Peso1.20 lb
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad