Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSKL
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par7000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-3/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/2 pulg.
- UPC_NO698672709415
- Peso1.00 lb
- Tipo de montajeConvencional