Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672087438
- UPC_NO698672087438
- Tipo de montajeConvencional