Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672087506
- UPC_NO698672087506
- Tipo de montajeConvencional