Motion
SFL1916
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SFL, 1-9/16 in Bore, 2.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226066
No. Fabricante SFL1916
Precio126.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SFL, 1-9/16 in Bore, 2.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226066
No. Fabricante SFL1916
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
Precio126.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SFL 1-9/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SFL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Diámetro del cilindro
    3.125 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672088213
  • UPC_NO
    698672088213
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo