Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par11000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/2 pulg.
- UPC_NO698672709453
- Peso1.50 lb
- Tipo de montajeConvencional