Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672709460
- UPC_NO698672709460
- Peso1.40 lb
- Tipo de montajeConvencional