Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloSFL
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par11000 pulg.
- Par de apriete del tornillo15 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno2-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/2 pulg.
- UPC_NO698672709491
- Peso1.20 lb
- Tipo de montajeConvencional