Motion
SFL2316
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SFL, 2-3/16 in Bore, 2.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226076
No. Fabricante SFL2316
Precio160.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SFL, 2-3/16 in Bore, 2.1250 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226076
No. Fabricante SFL2316
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
Precio160.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SFL 2-3/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SFL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    15 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    2-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672709514
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo