Motion
EL138
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-3/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226088
No. Fabricante EL138
Precio386.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-3/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226088
No. Fabricante EL138
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
Precio386.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EL 1-3/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    EL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18
  • Longitud del tornillo
    1.75 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672089340
  • UPC_NO
    698672089340
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo